- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- dcファン 12v 120mmのおすすめ人気ランキング
dcファン 12v 120mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/25更新165件の「dcファン 12v 120mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12V換気扇」、「インバーター用冷却ファン」、「ブラシレス dc ファン」などの商品も取り扱っております。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20~+70
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD1225
消費電力(W)
5
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
2.52
音圧レベル(dB)
39
取付角寸法(mm)
120×120
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
370
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)
DC24
種類
DC
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
38.5
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
3
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
2.07
音圧レベル(dB)
33
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
32.36
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
240
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
32
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.44
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
3.4
音圧レベル(dB)
51
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
104.56
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3750
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
600
1個
特価
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
仕様
RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
43.2
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
6.4
音圧レベル(dB)
65
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
336.07
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
3600
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
材質
フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
特性
静音
リード線
UL1007 AWG24
形状
角形
色
ケーシング:黒、インペラー:黒
種類
DCファン
モーター
保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧
AC700V 1s
取付角寸法(mm)
119×119
材質(ケーシング)
プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)
許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)
ボールベアリング
材質(インペラ)
プラスチックUL94V-0
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状
角形
種類
DCファン
特性
長寿命
4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン
高い冷却性能を必要とする機器に最適
2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現
パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様
バラけにくいツイストケーブルを採用
安定した品質のXinruilian社製
安心のRoHS対応
寸法(mm)
120×120×38
使用軸受
2ボールベアリング
回転数(min-1[r.p.m])
4500(±10%)
最大風量(CFM)
205.9
最大静圧(mmH2O)
20.4
標準ノイズ(dB)
58
定格電流(A)
2.3
動作電圧(V)
DC12
期待寿命(時間)
約70000(40℃)
コネクタ
パルスセンサー付3pinコネクタ
ケーブル長(mm)
450(ツイストケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
リブ無し
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷